すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA425DC-83

品名 : R 3/8"x 8mm ユニオン(雄ねじエルボ/ステンレス製)

仕様

メーカーアオイ型番USL-083
シリーズオールステンレス製ワンタッチジョイント用途エルボユニオン
チューブ外径8mm使用圧力0~1.0MPa
使用流体空気・水使用温度-15~120℃
(凍結なきこと)
接続ねじR3/8”推奨締付トルク22~24N・m
材質SUS316
工具不要で、配管スペースを大幅に縮小
軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。
プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取外しができます。
配管スペースを大幅に縮小。
チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。
又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
RoHS対応品
販売価格

4,560円(税抜)/ 5,016円(税込)

カタログ価格

4,560円(税抜)/5,016円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/22 23:37現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1026ページ
バリエーション一覧
EA425DC-61 R 1/8"x 6mm ユニオン(雄ねじエルボ/ステンレス製)
EA425DC-62 R 1/4"x 6mm ユニオン(雄ねじエルボ/ステンレス製)
EA425DC-82 R 1/4"x 8mm ユニオン(雄ねじエルボ/ステンレス製)
EA425DC-83 R 3/8"x 8mm ユニオン(雄ねじエルボ/ステンレス製)
EA425DC-102 R 1/4"x10mm ユニオン(雄ねじエルボ/ステンレス製)
その他関連
関連商品EA125F-8A : 6.0/8.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(FEP)
関連商品EA125F-8B : 6.0/8.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(FEP)
関連商品EA125F-8 : 6.0/8.0mmx20m フッ素樹脂チューブ(FEP)
関連商品EA125ER-8 : 5.5/8.0mmx20m ソフトエラストマーチューブ(難燃/黒)
ウェブカタログ画像
  • 管用テーパねじ

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1026ページ
  • エスコ便利カタログ1027ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top