すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA425DJ-1

品名 : Rc1/8" カプラーソケット(雌ねじ/ステンレス製)

仕様

メーカーアオイ型番CPR-SSV × Rc1/8
用途ソケットメス使用圧力0~1.4MPa
使用流体空気・水・油使用温度-10~150℃
(凍結なきこと)
ねじサイズRc1/8”推奨締付トルク7~9N・m
材質SUS316
無漏洩タイプ
接続・脱着時に漏れのないシール機構
RoHS対応品
販売価格

4,920(税抜)/ 5,412円(税込)

カタログ価格

4,920円(税抜)/5,412円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/31 09:51現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1026ページ
バリエーション一覧
EA425DJ-1 Rc1/8" カプラーソケット(雌ねじ/ステンレス製)
EA425DJ-2 Rc1/4" カプラーソケット(雌ねじ/ステンレス製)
EA425DJ-3 Rc3/8" カプラーソケット(雌ねじ/ステンレス製)
EA425DJ-4 Rc1/2" カプラーソケット(雌ねじ/ステンレス製)
その他関連
関連商品EA425DM-1 : R 1/8" カプラープラグ(雄ねじ/ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1026ページ
  • エスコ便利カタログ1027ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top