すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA425DW-2

品名 : Rc 1/4" カプラープラグ(高圧)

仕様

用途油圧機器、圧延機回路、産業機械、油圧プラント回路、航空機、農業機械等使用圧力20.6MPa
ねじサイズRc1/4”使用温度範囲-20℃~80℃
材質本体:特殊炭素鋼
シール材:ニトリルゴム
重量43g
油圧配管用
両路開閉型
販売価格

2,700(税抜)/ 2,970円(税込)

カタログ価格

2,700円(税抜)/2,970円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/29 08:15現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1711ページ
バリエーション一覧
EA425DW-2 Rc 1/4" カプラープラグ(高圧)
EA425DW-3 Rc 3/8" カプラープラグ(高圧)
EA425DW-4 Rc 1/2" カプラープラグ(高圧)
EA425DW-6 Rc 3/4" カプラープラグ(高圧)
その他関連
仕様別商品EA425DX-2 : Rc 1/4" カプラーソケット(高圧)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • L:35.7  A:17.9  T:Rc1/4” \nH:六角19(単位mm)
  • エスコ便利カタログ1710ページ
  • エスコ便利カタログ1711ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top