すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA425DX-6

品名 : Rc 3/4" カプラーソケット(高圧)

仕様

用途油圧機器、圧延機回路、産業機械、油圧プラント回路、航空機、農業機械等使用圧力20.6MPa
ねじサイズRc3/4”使用温度範囲ー20℃~80℃
材質本体:特殊炭素鋼
シール材:ニトリルゴム
重量536g
油圧配管用
両路開閉型
販売価格

10,500円(税抜)/ 11,550円(税込)

カタログ価格

10,500円(税抜)/11,550円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/23 01:13現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1711ページ
バリエーション一覧
EA425DX-2 Rc 1/4" カプラーソケット(高圧)
EA425DX-3 Rc 3/8" カプラーソケット(高圧)
EA425DX-4 Rc 1/2" カプラーソケット(高圧)
EA425DX-6 Rc 3/4" カプラーソケット(高圧)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • L:80.2  T:Rc3/4”  H:二面幅35\nD1:48  D2:39(単位mm)
  • エスコ便利カタログ1710ページ
  • エスコ便利カタログ1711ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top