すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA425EC-1

品名 : R 1/8" チェックバルブ(真鍮製)

仕様

メーカーASK型番OCB-1F
用途クラッキング圧力に達するとチェック弁を押し開き、一方向のみに流体を流し、逆方向の流れを阻止します使用圧力4.9MPa(50kgf/c㎡)
耐圧7.35MPa(75kgf/c㎡)クラッキング圧力7kPa(0.07kg/c㎡)
適用流体気体または流体材質真鍮
Oリング材質バイトンねじサイズR1/8\"
全長33.5mm六角二面幅13mm
締付トルク5~6N・m
販売価格

3,000(税抜)/ 3,300円(税込)

カタログ価格

3,000円(税抜)/3,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2026/06/18 00:46現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1046ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA425EC-1 R 1/8" チェックバルブ(真鍮製)
    EA425EC-2 R 1/4" チェックバルブ(真鍮製)
    EA425EC-3 R 3/8" チェックバルブ(真鍮製)
    EA425EC-4 R 1/2" チェックバルブ(真鍮製)
    EA425EC-6 R 3/4" チェックバルブ(真鍮製)
    EA425EC-8 R 1" チェックバルブ(真鍮製)
    ウェブカタログ画像
    • A:33.5mm    B:10.0mm\n六角二面幅:13mm
    • A:9.6mm2   B:9.8mm2\nC:9.4mm2
    • 流量-圧力降下特性

    資料

    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1046ページ
    • エスコ便利カタログ1047ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top