すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA425ED-1

品名 : R 1/8" チェックバルブ(ステンレス製)

仕様

メーカーASK型番OCS-1F
用途クラッキング圧力に達するとチェック弁を押し開き、一方向のみに流体を流し、逆方向の流れを阻止します使用圧力4.9MPa(50kgf/c㎡)
耐圧7.35MPa(75kgf/c㎡)クラッキング圧力7kPa(0.07kgf/c㎡)
適用流体気体または流体材質SUS316
Oリング材質バイトンねじサイズR1/8\"
全長33.5mm六角二面幅13mm
締付トルク5~6N・m
販売価格

9,340(税抜)/ 10,274円(税込)

カタログ価格

9,340円(税抜)/10,274円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/08/31 20:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1046ページ
バリエーション一覧
EA425ED-1 R 1/8" チェックバルブ(ステンレス製)
EA425ED-2 R 1/4" チェックバルブ(ステンレス製)
EA425ED-3 R 3/8" チェックバルブ(ステンレス製)
EA425ED-4 R 1/2" チェックバルブ(ステンレス製)
EA425ED-6 R 3/4" チェックバルブ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • A:33.5mm    B:10.0mm\n六角二面幅:13mm
  • A:9.6mm2   B:9.8mm2\nC:9.4mm2
  • 流量-圧力降下特性

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1046ページ
  • エスコ便利カタログ1047ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top