すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA425FA-104

品名 : R 1/2"x10mm ユニオン(ハーフ/ステンレス製)

仕様

メーカーアオイ型番esh-1065-4
シリーズes-fit用途ハーフユニオン
チューブ外径10mmチューブ内径6.5mm
使用流体空気、水、薬品など使用温度空気:-65~260℃
水:0~100℃
取付ねじR1/2”推奨締付トルク28~30N・m
材質SUS316
使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。
ナットとスリーブが一体した構造の為、作業効率が向上。
配管時のチューブがねじれにくいです。
繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。
禁油処理をおこなっています。
材質がSUS316のため、優れた耐蝕性があります。
流量特性に優れた継手。
RoHS対応品
販売価格

2,380(税抜)/ 2,618円(税込)

カタログ価格

2,380円(税抜)/2,618円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/08/31 09:02現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1026ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA425FA-42 R 1/4"x 4mm ユニオン(ハーフ/ステンレス製)
    EA425FA-61 R 1/8"x 6mm ユニオン(ハーフ/ステンレス製)
    EA425FA-62 R 1/4"x 6mm ユニオン(ハーフ/ステンレス製)
    EA425FA-63 R 3/8"x 6mm ユニオン(ハーフ/ステンレス製)
    EA425FA-81 R 1/8"x 8mm ユニオン(ハーフ/ステンレス製)
    EA425FA-82 R 1/4"x 8mm ユニオン(ハーフ/ステンレス製)
    EA425FA-83 R 3/8"x 8mm ユニオン(ハーフ/ステンレス製)
    EA425FA-102 R 1/4"x10mm ユニオン(ハーフ/ステンレス製)
    EA425FA-103 R 3/8"x10mm ユニオン(ハーフ/ステンレス製)
    EA425FA-104 R 1/2"x10mm ユニオン(ハーフ/ステンレス製)
    EA425FA-122 R 1/4"x12mm ユニオン(ハーフ/ステンレス製)
    EA425FA-123 R 3/8"x12mm ユニオン(ハーフ/ステンレス製)
    その他関連
    関連商品EA125F-10A : 8.0/ 10mmx 2m フッ素樹脂チューブ(FEP)
    関連商品EA125F-10B : 8.0/ 10mmx 5m フッ素樹脂チューブ(FEP)
    関連商品EA125F-10C : 8.0/ 10mmx10m フッ素樹脂チューブ(FEP)
    関連商品EA125F-10 : 8.0/ 10mmx20m フッ素樹脂チューブ(FEP)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • 管用テーパねじ

    資料

    チラシ
    1. PDF
    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1026ページ
    • エスコ便利カタログ1027ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top