すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA425JA-103

品名 : 10mmxR 3/8" ユニオン(ハーフ/PP製)

仕様

メーカーウシオライティング(USHIO)型番HZ10-03
商品名Zユニオンチューブサイズ10mm
ねじサイズR3/8”六角二面幅19mm
最高使用圧力0.78MPa(常温)最高使用温度80℃
材質ポリプロピレン(PP)重量7.3g
軽量でコストパフォーマンスに優れたオールプラスチック継手
ハーフユニオン型
耐薬・耐腐食性に優れたポリプロピレン基材
※合成樹脂製につき、締めつけすぎによる変形、破損に注意ください
販売価格

810(税抜)/ 891円(税込)

カタログ価格

810円(税抜)/891円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2026/08/31 15:08現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1031ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA425JA-41 4mmxR 1/8" ユニオン(ハーフ/PP製)
    EA425JA-61 6mmxR 1/8" ユニオン(ハーフ/PP製)
    EA425JA-62 6mmxR 1/4" ユニオン(ハーフ/PP製)
    EA425JA-81 8mmxR 1/8" ユニオン(ハーフ/PP製)
    EA425JA-82 8mmxR 1/4" ユニオン(ハーフ/PP製)
    EA425JA-102 10mmxR 1/4" ユニオン(ハーフ/PP製)
    EA425JA-103 10mmxR 3/8" ユニオン(ハーフ/PP製)
    EA425JA-123 12mmxR 3/8" ユニオン(ハーフ/PP製)
    EA425JA-124 12mmxR 1/2" ユニオン(ハーフ/PP製)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • L:47mm    A:14mm    C:7mm\nB1:19mm    B2:19mm

    資料

    カタログ
    1. IMG
    2. IMG
    3. PDF
    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1030ページ
    • エスコ便利カタログ1031ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top