すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA425VD-8

品名 : φ 8mm 真空レギュレーター(標準配管仕様)

仕様

設定圧力範囲-100~-1.3kPa耐圧力100kPa
周囲温度5~60℃ゲージ取付ねじRc1/8
接続φ8mm面間71mm
標準配管
全高108.2mm重量250g
販売価格

9,400円(税抜)/ 10,340円(税込)

カタログ価格

9,400円(税抜)/10,340円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/24 05:14現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1016ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1016ページ
  • エスコ便利カタログ1017ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top