すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA425WA-122

品名 : R1/4"x12mm ユニオン(ハーフ/ステンレス製)

仕様

材質SUS316使用温度-5~150℃
RoHS対応品
チューブ外径12mmねじサイズR1/4
使用圧力-0.1~1MPa
販売価格

2,320円(税抜)/ 2,552円(税込)

カタログ価格

2,320円(税抜)/2,552円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/23 03:42現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1025ページ
数量:

この商品には、15点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA425WA-41 R1/8"x 4mm ユニオン(ハーフ/ステンレス製)
    EA425WA-42 R1/4"x 4mm ユニオン(ハーフ/ステンレス製)
    EA425WA-61 R1/8"x 6mm ユニオン(ハーフ/ステンレス製)
    EA425WA-62 R1/4"x 6mm ユニオン(ハーフ/ステンレス製)
    EA425WA-63 R3/8"x 6mm ユニオン(ハーフ/ステンレス製)
    EA425WA-81 R1/8"x 8mm ユニオン(ハーフ/ステンレス製)
    EA425WA-82 R1/4"x 8mm ユニオン(ハーフ/ステンレス製)
    EA425WA-83 R3/8"x 8mm ユニオン(ハーフ/ステンレス製)
    EA425WA-101 R1/8"x10mm ユニオン(ハーフ/ステンレス製)
    EA425WA-102 R1/4"x10mm ユニオン(ハーフ/ステンレス製)
    EA425WA-103 R3/8"x10mm ユニオン(ハーフ/ステンレス製)
    EA425WA-104 R1/2"x10mm ユニオン(ハーフ/ステンレス製)
    EA425WA-122 R1/4"x12mm ユニオン(ハーフ/ステンレス製)
    EA425WA-123 R3/8"x12mm ユニオン(ハーフ/ステンレス製)
    EA425WA-124 R1/2"x12mm ユニオン(ハーフ/ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    • 管用テーパねじ
    • エスコ便利カタログ1024ページ
    • エスコ便利カタログ1025ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top