すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA441PE-2

品名 : 500x500x 2mm ポリカーボネイト板 (透明)

仕様

材質ポリカーボネイト色透明
サイズ500×500mm厚み2mm
重量600g
耐衝撃性、耐熱性、透明性に優れています。
寸法公差長さ:0~+2.0mm、幅:0~+2.0mm、厚み:±1.0mm
販売価格

3,960円(税抜)/ 4,356円(税込)

カタログ価格

3,960円(税抜)/4,356円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/11/01 03:31現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ1411ページ
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA441PE-1 500x300x 2mm ポリカーボネイト板 (透明)
    EA441PE-2 500x500x 2mm ポリカーボネイト板 (透明)
    EA441PE-4 1000x500x 2mm ポリカーボネイト板 (透明)
    EA441PE-6 500x300x 3mm ポリカーボネイト板 (透明)
    EA441PE-9 1000x500x 3mm ポリカーボネイト板 (透明)
    EA441PE-11 500x300x 5mm ポリカーボネイト板 (透明)
    EA441PE-13 1000x300x 5mm ポリカーボネイト板 (透明)
    EA441PE-14 1000x500x 5mm ポリカーボネイト板 (透明)
    EA441PE-16 500x300x10mm ポリカーボネイト板 (透明)
    EA441PE-18 1000x300x10mm ポリカーボネイト板 (透明)
    EA441PE-19 1000x500x10mm ポリカーボネイト板 (透明)
    メイン画像
    • エスコ便利カタログ1410ページ
    • エスコ便利カタログ1411ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top