すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA425WH-22

品名 : 6x 8mm 異径ユニオン(ティーズ/ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

適用チューブ外径(mm)6×8mm材質SUS316
使用流体空気、水、蒸気使用温度-5~150℃
使用圧力(Mpa)-0.1~1.0
販売価格

3,390(税抜)/ 3,729円(税込)

カタログ価格

3,390円(税抜)/3,729円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/18 13:45現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA425WH-21 4x 6mm 異径ユニオン(ティーズ/ステンレス製)
EA425WH-22 6x 8mm 異径ユニオン(ティーズ/ステンレス製)
EA425WH-23 8x10mm 異径ユニオン(ティーズ/ステンレス製)
EA425WH-24 10x12mm 異径ユニオン(ティーズ/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top