すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA947HP-83

品名 : φ22mm フレキ管用防水コネクター(ワンタッチ型/黒)

仕様

メーカー未来工業型番FPK-22YPK
適合管PF管22適合ノックアウト径φ27mm
電線管の呼び22(25)ねじ径G 3/4”
サイズφ43.5×55mmカラー黒色
材質PVC
防水型
差し込むだけで接続できるワンタッチ型
内部に防水リング、パッキンが付いています。
販売価格

500円(税抜)/ 550円(税込)

カタログ価格

500円(税抜)/550円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2026/11/03 08:59現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1146ページ
バリエーション一覧
EA947HP-83 φ22mm フレキ管用防水コネクター(ワンタッチ型/黒)
EA947HP-84 φ28mm フレキ管用防水コネクター(ワンタッチ型/黒)
EA947HP-86 φ36mm フレキ管用防水コネクター(ワンタッチ型/黒)
その他関連
関連商品EA947HN-207 : φ22mmx10m [配線用]フレキ管(エコ仕様)
関連商品EA947HN-208 : φ22mmx25m [配線用]フレキ管(エコ仕様)
関連商品EA947HP-207 : φ22mmx10m [配線用]二層フレキ管(防ソ/黒)
関連商品EA947HP-208 : φ22mmx25m [配線用]二層フレキ管(防ソ/黒)
関連商品EA947HP-7 : φ22mmx10m [配線用]二層フレキ管(黒)
関連商品EA947HP-8 : φ22mmx25m [配線用]二層フレキ管(黒)
ウェブカタログ画像
※画像はEA947HP-84です。
  • ※画像はEA947HP-84です。
  • 単位(mm)
  • パイプ外径一覧表

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1146ページ
  • エスコ便利カタログ1147ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top