すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA426AD-6

品名 : 6mm(1/8") リング玉(2個)

仕様

メーカーアソー(ASOH)型番RB-1016
適用管外径6mm(1/8”)リング玉外径8mm
6mm使用圧力3.45Mpa以下
使用温度-50~150℃使用流体空気・水・油
材質真鍮入数2個
銅管継手用リング玉
リングジョイントに使われるリング玉です。
販売価格

100(税抜)/ 110円(税込)

カタログ価格

100円(税抜)/110円(税込)

在庫数

最新在庫: 106

(2025/12/16 18:24現在)

更新
商品入数2販売単位
カタログページ1073ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA426AD-6 6mm(1/8") リング玉(2個)
    EA426AD-6B 6mm(1/4") リング玉(2個)
    EA426AD-2 6.35mm(1/4") リング玉(2個)
    EA426AD-8 8 mm リング玉(2個)
    EA426AD-3 9.53mm(3/8") リング玉(2個)
    EA426AD-10 10 mm リング玉(2個)
    EA426AD-12 12 mm リング玉(2個)
    EA426AD-4 12.7mm(1/2") リング玉(2個)
    ウェブカタログ画像
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい
    • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい
    • D:6mm(1/8”ねじ用)\nd:8mm、L:6mm\n
    • 単位:㎜

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1072ページ
    • エスコ便利カタログ1073ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top