すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758XA-158A

品名 : 15形/ 436mm 直管形LEDランプ(昼光色)

仕様

メーカーヤザワコーポレーション型番LDF15D/7/8/2
種別15形全光束(lm)1,070
全長(mm)436光源色昼光色
消費電力6.7W定格寿命40,000時間
サイズ(W×D×H)mmφ29×436
※ピン含まず
重量約86g
材質PC・銅定格電圧100V
口金G13演色性Ra80
光源LED入力電流0.068A
周波数50/60Hz色温度6500K
付属品ダミースターターE型 (口金:E17)注意●以下の環境では絶対に使用しないでください。
・雨や水滴がかかる場所
・湿度が高い場所
・直流電流

●以下の器具には絶対に使用しないでください。
・調光機能のついた電球器具や回路
〔調光:電球の明るさを変える機能〕(100%点灯も使用不可)
・リモコンのついた電球器具
・誘導灯、非常用照明器具
・断熱材施工器具〔SB、SGI、SG形表示器具〕
・人感センサー、明るさセンサー付などの自動点灯器具
・表示灯付きスイッチ、電子スイッチ(高機能スイッチ)に接続された器具
・密閉型器具や密閉に近い器具
省エネ、長寿命のLED蛍光ランプ
グロースターター器具に工事不要で取り付け可能。
販売価格

1,360(税抜)/ 1,496円(税込)

カタログ価格

1,360円(税抜)/1,496円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/12/16 20:25現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2114ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA758XA-157A 10形/ 330mm 直管形LEDランプ(昼光色)
    EA758XA-158A 15形/ 436mm 直管形LEDランプ(昼光色)
    EA758XA-159A 20形/ 580mm 直管形LEDランプ(昼光色)
    EA758XA-160A 40形/1198mm 直管形LEDランプ(昼光色)
    EA758XA-161A 40形 直管形LEDランプ(昼光色/20本)
    EA758XA-167A 10形 直管形LEDランプ(昼白色)
    EA758XA-168A 15形 直管形LEDランプ(昼白色)
    EA758XA-169A 20形 直管形LEDランプ(昼白色)
    EA758XA-170A 40形 直管形LEDランプ(昼白色)
    EA758XA-171A 40形 直管形LEDランプ(昼白色/20本)
    ウェブカタログ画像
    • ランプの用語集

    資料

    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. IMG
    2. IMG
    • エスコ便利カタログ2114ページ
    • エスコ便利カタログ2115ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top