すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758XH-13BA

品名 : AC100V/13W 蛍光灯/ツイン(ナチュラル色)

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番FDL13EXNJF3
種別13形消費電力13W
光色ナチュラル色全光束800lm
定格寿命6000時間ガラス管径16.7mm
長さ114mm重量70g
口金GX10q-2定格ランプ電力13W
ランプ電流0.3A色温度5000K
適合点灯管FG-1EL/FG-1PL適合電子点灯管FE7E/FE1E
4本束状ブリッジ(スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯)
定格寿命は2.75時間点灯、0.25時間消灯の連続繰返し条件でランプが点灯しなくなるまでの合計点灯時間の平均値を示します。
一般蛍光灯用の安定器(磁気回路)で使用できます。
13形はFL15用、ただし電子式安定器は適合ランプ専用のものをご使用ください。
販売価格

2,530(税抜)/ 2,783円(税込)

カタログ価格

2,530円(税抜)/2,783円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/03/16 11:18現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2063ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA758XH-13AA AC100V/13W 蛍光灯/ツイン(電球色)
    EA758XH-13BA AC100V/13W 蛍光灯/ツイン(ナチュラル色)
    EA758XH-18AA AC100V/18W 蛍光灯/ツイン(電球色)
    EA758XH-18D AC100V/18W 蛍光灯/ツイン(ナチュラル色)
    EA758XH-27AA AC100V/27W 蛍光灯/ツイン(電球色)
    EA758XH-27D AC100V/27W 蛍光灯/ツイン(ナチュラル色)
    ウェブカタログ画像
    • 口金形状
    • エスコ便利カタログ2062ページ
    • エスコ便利カタログ2063ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top