すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA426AG-59

品名 : R 1/4"x9.53mm リングジョイント

仕様

メーカーアソー(ASOH)型番RS-1203
取付ねじR1/4”適用管外径9.53mm
本体六角対辺17mmナット六角対辺21mm
全長35mm使用圧力3.45MPa以下
使用温度-50~150℃使用流体空気・水・油
材質真鍮入数1個
外ねじリングジョイント
銅管と機器、または装置を接続するためのリング式のジョイントです。
専用工具を使わずに接続が可能です。
リング玉1個付属
販売価格

545(税抜)/ 600円(税込)

カタログ価格

545円(税抜)/600円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/03/24 12:12現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1032ページ
数量:

この商品には、18点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA426AG-51 R 1/8" x 6 mm リングジョイント
    EA426AG-52 R 1/8"x6.35mm リングジョイント
    EA426AG-53 R 1/8" x 8 mm リングジョイント
    EA426AG-54 R 1/8"x9.53mm リングジョイント
    EA426AG-55 R 1/8"x 10 mm リングジョイント
    EA426AG-56 R 1/4" x 6 mm リングジョイント
    EA426AG-57 R 1/4"x6.35mm リングジョイント
    EA426AG-58 R 1/4" x 8 mm リングジョイント
    EA426AG-59 R 1/4"x9.53mm リングジョイント
    EA426AG-60 R 1/4"x 10 mm リングジョイント
    EA426AG-61 R 1/4"x 12 mm リングジョイント
    EA426AG-62 R 3/8" x 6 mm リングジョイント
    EA426AG-63 R 3/8"x6.35mm リングジョイント
    EA426AG-64 R 3/8" x 8 mm リングジョイント
    EA426AG-65 R 3/8"x9.53mm リングジョイント
    EA426AG-66 R 3/8"x 10 mm リングジョイント
    EA426AG-67 R 3/8"x 12 mm リングジョイント
    EA426AG-68 R 3/8"x12.7mm リングジョイント
    ウェブカタログ画像
    • 単位:㎜

    資料

    サイズ
    1. PDF
    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1032ページ
    • エスコ便利カタログ1033ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top