すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA426AN-24

品名 : 8 mmxG 1/4" リングナット

仕様

メーカーアソー(ASOH)型番RN-1008
適用管外径8mm取付ねじG1/4”
六角対辺17mm全長13mm
使用圧力3.45MPa以下使用温度-50~150℃
使用流体空気・水・油材質真鍮
入数1個
銅管用継手
リングジョイントに使われるナットです。
販売価格

190(税抜)/ 209円(税込)

カタログ価格

190円(税抜)/209円(税込)

在庫数

最新在庫: 62

(2026/08/31 09:55現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1032ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA426AN-21 6 mmxG 1/8" リングナット
    EA426AN-22 6 mmxG 1/4" リングナット
    EA426AN-23 6.35mmxG 1/4" リングナット
    EA426AN-24 8 mmxG 1/4" リングナット
    EA426AN-25 9.53mmxG 3/8" リングナット
    EA426AN-26 10 mmxG 3/8" リングナット
    EA426AN-27 12 mmxG 1/2" リングナット
    EA426AN-28 12.7mmxG 1/2" リングナット
    ウェブカタログ画像
    • 単位:㎜

    資料

    サイズ
    1. PDF
    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1032ページ
    • エスコ便利カタログ1033ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top