すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA426AW-42

品名 : G1/4"xR1/8" フレアーエルボ(φ8銅管接続用)

仕様

メーカーオンダ製作所型番OF-430A
フレアーねじG1/4”RねじR1/8”
適用フレアーナットEA426AW-53材質真鍮
最高圧力1.75MPa使用温度範囲-20~120℃
適用流体冷温水・不凍液・油・エアー
φ8mm銅管フレア用継手
90°配管に使用
販売価格

465(税抜)/ 512円(税込)

カタログ価格

465円(税抜)/512円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/12/16 06:54現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1073ページ
その他関連
オプションEA426AW-53 : PF1/4" フレアナット(φ8mm)
ウェブカタログ画像
  • 管用平行ねじ
  • 管用テーパねじ

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1072ページ
  • エスコ便利カタログ1073ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top