すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA426AW-55A

品名 : φ10mm リングジョイント用樹脂スリーブ(10個)

仕様

メーカーオンダ製作所型番OF-416C-10P
材質樹脂銅管外径10mm
色青使用流体JIS1号灯油(白灯油)
使用圧力0.6MPa使用温度範囲-20~60℃
入数10個
銅管用継手
販売価格

2,570円(税抜)/ 2,827円(税込)

カタログ価格

2,570円(税抜)/2,827円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/05 19:25現在)

更新
商品入数10販売単位St
カタログページ1032ページ
バリエーション一覧
EA426AW-54A φ8mm リングジョイント用樹脂スリーブ(10個)
EA426AW-55A φ10mm リングジョイント用樹脂スリーブ(10個)
ウェブカタログ画像
10個入り
  • 10個入り

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1032ページ
  • エスコ便利カタログ1033ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top