すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA426CB-12

品名 : R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(黄銅ハンドル/フレアーナット

仕様

メーカーオンダ製作所型番OMV-761-3
取付ねじR1/4”銅管外径8mm
ハンドル径28mm全長45.5mm
最高使用圧力1.0MPa使用温度範囲-10~80℃
使用流体冷温水・油・エアー流量0.5L/min
※バルブ取付位置より油面高さ350mm
 時の流出量の測定結果
 (流体:JIS 1号灯油(白灯油))
樹脂本体:黄銅
ハンドル:黄銅
付属品フレアーナット
φ8銅管用のニードル式バルブ
コンパクトのため、省スペースの配管可能
販売価格

1,400円(税抜)/ 1,540円(税込)

カタログ価格

1,400円(税抜)/1,540円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/25 03:00現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1046ページ
バリエーション一覧
EA426CB-2 R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(樹脂ハンドル/フレアーナット
EA426CB-12 R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(黄銅ハンドル/フレアーナット
その他関連
部品EA426CK-4 : ミニチュアバルブ用フレアーナット(φ8mm 銅管用)
ウェブカタログ画像
  • 付属品
  • 管用テーパねじ

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1046ページ
  • エスコ便利カタログ1047ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top