すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA426CE-3

品名 : R 1/4" ニードルバルブ(樹脂ハンドル/ホースニップル付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーオンダ製作所型番OMV-662-1
取付ねじR1/4”銅管外径8mm
タケノコ径7.2mmハンドル径25mm
全長51mm最高使用圧力1.0MPa
使用温度範囲-10~80℃使用流体冷温水・油・エアー
流量0.7L/min
※バルブ取付位置より油面高さ350mm
 時の流出量の測定結果
 (流体:JIS 1号灯油(白灯油))
材質本体:黄銅
ハンドル:樹脂
付属品フレアー用ホースニップル、フレアーナット
ゴムホース用のニードル式バルブ
コンパクトのため、省スペースの配管可能
販売価格

1,380円(税抜)/ 1,518円(税込)

カタログ価格

1,380円(税抜)/1,518円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/25 02:59現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1047ページ

代替品

EA426CE-13
  • 品番

    EA426CE-13

  • コメント

    樹脂ハンドル→真鍮ハンドル

バリエーション一覧
EA426CE-3 R 1/4" ニードルバルブ(樹脂ハンドル/ホースニップル付)
EA426CE-13 R 1/4" ニードルバルブ(黄銅ハンドル/ホースニップル付)
その他関連
部品EA426CK-2 : フレアー用ホースニップル(φ7.2mmタケノコ)
部品EA426CK-4 : ミニチュアバルブ用フレアーナット(φ8mm 銅管用)
ウェブカタログ画像
  • 付属品
  • 管用テーパねじ

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1046ページ
  • エスコ便利カタログ1047ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top