すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA430AC-45A

品名 : 1/2"x5/8" 異径フレアーユニオン(2個)

仕様

銅管サイズ1/2”×5/8”ナット対辺26×29mm
ユニオン内径φ10mm×φ13mm材質真鍮(C3604)
入数2個
R32・R410A対応
室外機と室内機をつなぐ冷媒配管で、配管のサイズが異なる場合に使用されます。
販売価格

3,590(税抜)/ 3,949円(税込)

カタログ価格

3,590円(税抜)/3,949円(税込)

在庫数

最新在庫: 18

(2026/04/02 21:14現在)

更新
商品入数2販売単位
カタログページ0026ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA430AC-23 1/4"x3/8" フレアーユニオン(2個)
    EA430AC-34 3/8"x1/2" 異径フレアーユニオン(2個)
    EA430AC-34A 3/8"x1/2" 異径フレアーユニオン(2個)
    EA430AC-45 1/2"x5/8" 異径フレアーユニオン(2個)
    EA430AC-45A 1/2"x5/8" 異径フレアーユニオン(2個)
    EA430AC-56 5/8"x3/4" 異径フレアーユニオン(2個)
    EA430AC-56A 5/8"x3/4" 異径フレアーユニオン(2個)
    EA430AC-24 1/4"x1/2" 異径フレアーユニオン(2個)
    EA430AC-25 1/4"x5/8" 異径フレアーユニオン(2個)
    EA430AC-35 3/8"x5/8" 異径フレアーユニオン(2個)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • エスコ便利カタログ26ページ
    • エスコ便利カタログ27ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top