すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA432BA-14A

品名 : 38.10mm 銅管ソケット(1個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

サイズ38.10mm重量(g)90
材質入数1個
銅管継手
ストレート
【はんだ及びろう付けのポイント】
・銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。
・接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。
・ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。
・銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。
・加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。
・はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。
・徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
販売価格

2,530(税抜)/ 2,783円(税込)

カタログ価格

2,530円(税抜)/2,783円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/19 19:20現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA432BA-2A 6.35mm 銅管ソケット(5個)
    EA432BA-3B 9.53mm 銅管ソケット(5個)
    EA432BA-4B 12.70mm 銅管ソケット(5個)
    EA432BA-5B 15.88mm 銅管ソケット(5個)
    EA432BA-6A 19.05mm 銅管ソケット(5個)
    EA432BA-7B 22.23mm 銅管ソケット(5個)
    EA432BA-8B 25.40mm 銅管ソケット(5個)
    EA432BA-11B 28.58mm 銅管ソケット(5個)
    EA432BA-12B 31.75mm 銅管ソケット(5個)
    EA432BA-14A 38.10mm 銅管ソケット(1個)
    ウェブカタログ画像

    資料

    図面
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top