すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA432BC-11

品名 : 28.58mm 銅管エルボ(45°/1個)

仕様

サイズ28.58mm重量92g
材質銅
空調機の室内機と室外機を結ぶ冷媒配管に
90°エルボと比べて流体の抵抗が少ない為、スムーズな流れを確保できます。
販売価格

2,150円(税抜)/ 2,365円(税込)

カタログ価格

2,150円(税抜)/2,365円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/23 21:57現在)

更新
商品入数1販売単位pk
カタログページ0028ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA432BC-4 12.7mm 銅管エルボ(45°/10個)
    EA432BC-5 15.88mm 銅管エルボ(45°/10個)
    EA432BC-7 22.22mm 銅管エルボ(45°/5個)
    EA432BC-8 25.4mm 銅管エルボ(45°/1個)
    EA432BC-11 28.58mm 銅管エルボ(45°/1個)
    EA432BC-12 31.75mm 銅管エルボ(45°/1個)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ28ページ
    • エスコ便利カタログ29ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top