すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA432BG-7

品名 : 22.22mm オイルトラップ

仕様

サイズ22.22mm肉厚0.9mm
材質銅重量150g
蒸発器内での油溜まりを防ぎます。
運転停止時の液冷媒や油の圧縮機への流入を防ぎます。
販売価格

5,370円(税抜)/ 5,907円(税込)

カタログ価格

5,370円(税抜)/5,907円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/23 23:32現在)

更新
商品入数1販売単位pk
カタログページ0028ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA432BG-5 15.88mm オイルトラップ
    EA432BG-6 19.05mm オイルトラップ
    EA432BG-7 22.22mm オイルトラップ
    EA432BG-8 25.4mm オイルトラップ
    EA432BG-11 28.58mm オイルトラップ
    EA432BG-12 31.75mm オイルトラップ
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ28ページ
    • エスコ便利カタログ29ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top