すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA432ML-113

品名 : 給水栓プラグ

仕様

メーカーカクダイ型番6136-13
13ねじ径PJ1/2
サイズφ46×20mm穴径六角対辺12.5mm
材質黄銅
壁面からの出っ張りが少なく、水栓穴をきれいに隠せます。
赤・青の湯水表示リング付き
販売価格

1,040(税抜)/ 1,144円(税込)

カタログ価格

1,040円(税抜)/1,144円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/05/22 12:39現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1138ページ
ウェブカタログ画像
  • 12mmの六角レンチで取り付ける
  • 使用例

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1138ページ
  • エスコ便利カタログ1139ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top