すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA432MW-13

品名 : W1/4-20T/200mm 支持棒

仕様

ねじ径W1/4”×山20全長200mm
メーカーカクダイ型番2212-200
パイプ外径6mm全長200mm
取付ねじ径W1/4×山20材質黄銅
座金はEA432MW-40、固定金具はEA432MV-1~-11をご使用下さい。
販売価格

765円(税抜)/ 842円(税込)

カタログ価格

765円(税抜)/842円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/24 00:02現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1098ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA432MW-1 W1/4-20T/ 45mm 支持棒
    EA432MW-2 W1/4-20T/ 50mm 支持棒
    EA432MW-5 W1/4-20T/ 70mm 支持棒
    EA432MW-7 W1/4-20T/100mm 支持棒
    EA432MW-12 W1/4-20T/150mm 支持棒
    EA432MW-13 W1/4-20T/200mm 支持棒
    その他関連
    オプションEA432MV-1 : 12.7 mm パイプ用固定金具
    オプションEA432MV-2 : 15.88mm パイプ用固定金具
    オプションEA432MV-3 : 19.05mm パイプ用固定金具
    オプションEA432MV-4 : 20.6 mm パイプ用固定金具
    オプションEA432MV-5 : 25.4 mm パイプ用固定金具
    オプションEA432MV-6 : 26.5 mm パイプ用固定金具
    オプションEA432MV-7 : 27.2 mm パイプ用固定金具
    オプションEA432MV-8 : 31.75mm パイプ固定金具
    オプションEA432MV-9 : 32.5 mm パイプ固定金具
    オプションEA432MV-10 : 38.0 mm パイプ固定金具
    オプションEA432MW-40 : 43mm 支持座金
    ウェブカタログ画像

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1098ページ
    • エスコ便利カタログ1099ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top