すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA432NH-20

品名 : Rc1/2"x R 3/4" 砲金ブッシング

仕様

メーカーカクダイ型番6167-20x13
呼20×13ねじサイズオス:R3/4”
メス:Rc2/1”
六角対辺32mm全高24mm
材質青銅
販売価格

1,130円(税抜)/ 1,243円(税込)

カタログ価格

1,130円(税抜)/1,243円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/10/31 02:09現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1076ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA432NH-13 Rc3/8"x R 1/2" 砲金ブッシング
    EA432NH-20 Rc1/2"x R 3/4" 砲金ブッシング
    EA432NH-25 Rc3/4"x R 1 " 砲金ブッシング
    EA432NH-30 Rc 1 "x R 1・1/4" 砲金ブッシング
    EA432NH-40 Rc1・1/4"xR 1・1/2 砲金ブッシング
    EA432NH-50 Rc1・1/2"xR 2 " 砲金ブッシング
    ウェブカタログ画像
    • ステンレスと異種金属の接続について

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1076ページ
    • エスコ便利カタログ1077ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top