すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA432NS-1

品名 : Rc1/2"xR1/2" 砲金外内ねじニップル

仕様

メーカーカクダイ型番616-730-1313
呼13×13ねじサイズオス:R1/2”
メス:Rc1/2”
全長32mm六角対辺25mm
材質青銅
コア継手対応の外内ねじニップル
販売価格

1,500円(税抜)/ 1,650円(税込)

カタログ価格

1,500円(税抜)/1,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/23 23:32現在)

更新
商品入数1販売単位個
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA432NS-1 Rc1/2"xR1/2" 砲金外内ねじニップル
    EA432NS-2 Rc3/4"xR1/2" 砲金外内ねじニップル
    EA432NS-3 Rc 1"xR1/2" 砲金外内ねじニップル
    EA432NS-4 Rc3/4"xR3/4" 砲金外内ねじニップル
    EA432NS-5 Rc 1"xR3/4" 砲金外内ねじニップル
    EA432NS-6 Rc 1"xR 1" 砲金外内ねじニップル
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です

    資料

    図面
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top