すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA432SA-125

品名 : 呼20x25mm ザルボ(厚口)

ツギタシソケット

仕様

メーカーカクダイ型番6111-20x25
呼20ねじ径オス:PJ3/4”
メス:Rp3/4”
持出し長さ25mm全長38mm
六角対辺16.5mm材質黄銅
切削品に比べて応力腐食割れに強い黄銅鍛造製
※一部地域では長さ15ミリを「1倍」、22.5ミリを「1.5倍」、30ミリを「2倍」と呼称します。
販売価格

920円(税抜)/ 1,012円(税込)

カタログ価格

920円(税抜)/1,012円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/24 00:02現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1075ページ
数量:

この商品には、15点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA432SA-10 呼13x10mm ザルボ(厚口)
    EA432SA-15 呼13x15mm ザルボ(厚口)
    EA432SA-20 呼13x20mm ザルボ(厚口)
    EA432SA-25 呼13x25mm ザルボ(厚口)
    EA432SA-30 呼13x30mm ザルボ(厚口)
    EA432SA-50 呼13x50mm ザルボ(厚口)
    EA432SA-115 呼20x15mm ザルボ(厚口)
    EA432SA-120 呼20x20mm ザルボ(厚口)
    EA432SA-125 呼20x25mm ザルボ(厚口)
    EA432SA-215 呼25x15mm ザルボ(厚口)
    EA432SA-220 呼25x20mm ザルボ(厚口)
    EA432SA-225 呼25x25mm ザルボ(厚口)
    EA432SA-315 呼30x15mm ザルボ(厚口)
    EA432SA-320 呼30x20mm ザルボ(厚口)
    EA432SA-325 呼30x25mm ザルボ(厚口)
    ウェブカタログ画像
    • 特長
    • ステンレスと異種金属の接続について

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1074ページ
    • エスコ便利カタログ1075ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top