すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA432SB-35

品名 : R 1/2"x 35 mm ザルボ(砲金)

仕様

メーカーカクダイ型番6112-13x35
呼13全長50mm
六角対辺12.5mm材質青銅
日本水道協会認証マーク表示品(JWWA品質確認実施済み品)
販売価格

1,450円(税抜)/ 1,595円(税込)

カタログ価格

1,450円(税抜)/1,595円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/23 23:32現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1075ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA432SB-15 R 1/2"x 15 mm ザルボ(砲金)
    EA432SB-20 R 1/2"x 20 mm ザルボ(砲金)
    EA432SB-22.5 R 1/2"x22.5mm ザルボ(砲金)
    EA432SB-25 R 1/2"x 25 mm ザルボ(砲金)
    EA432SB-30 R 1/2"x 30 mm ザルボ(砲金)
    EA432SB-35 R 1/2"x 35 mm ザルボ(砲金)
    EA432SB-40 R 1/2"x 40 mm ザルボ(砲金)
    EA432SB-50 R 1/2"x 50 mm ザルボ(砲金)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA432SB-30です。
    • ※画像はEA432SB-30です。
    • ステンレスと異種金属の接続について

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1074ページ
    • エスコ便利カタログ1075ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top