すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA432SW-2

品名 : W32-16TxRc3/4" タンク取付金具

仕様

メーカーカクダイ型番6171-20
呼20ねじサイズA:W32山16
D:Rp3/4”
C:Rc3/4”
※エスコ寸法図を参照下さい
最大はさみ込み厚26mm取付穴径33mm
材質青銅、NBR、PP
受水槽や高架タンクと給水管の接続用
タボ(まわり止め)なし
販売価格

5,400円(税抜)/ 5,940円(税込)

カタログ価格

5,400円(税抜)/5,940円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/23 23:53現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1105ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA432SW-1 W28-16TxRc1/2" タンク取付金具
    EA432SW-2 W32-16TxRc3/4" タンク取付金具
    EA432SW-3 W40-16TxRc1" タンク取付金具
    EA432SW-4 W50-16TxG1・1/4" タンク取付金具
    EA432SW-5 W56-16TxG1・1/2" タンク取付金具
    EA432SW-6 W68-16TxG2" タンク取付金具
    ウェブカタログ画像

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1104ページ
    • エスコ便利カタログ1105ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top