すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA432TD-25

品名 : #25 差込式キャップ

仕様

メーカーカクダイ型番648-113-25
シリーズ一推継手用途給水、給湯、冷却水、冷温水配管
適用管種・一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)【SUS304】
・水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)【SUS304】
・銅および銅合金の継目無管(JIS H 3300)
【質別:H、肉厚:Mタイプ及びLタイプ】
適合管呼径25
全長53mm最高使用圧力1.0MPa
使用温度1~80℃材質SUS304、EPDM
ステンレス鋼鋼管・銅管用ワンタッチ式水栓継手
継手本体にパイプを挿入するだけの簡単施工
別売のリムーバー(EA432T-25)でパイプの取り外しも可能 ※銅管の場合は再接続できません。
※薬液、油、下水、ガス、エアー、蒸気、中水(雑用水)、雨水、井戸水、河川水用配管および冷媒配管には使用できません
販売価格

7,470円(税抜)/ 8,217円(税込)

カタログ価格

7,470円(税抜)/8,217円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/24 00:08現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA432TD-13 #13 差込式キャップ
EA432TD-20 #20 差込式キャップ
EA432TD-25 #25 差込式キャップ
その他関連
オプションEA432T-25 : #25 リムーバー
オプションEA432T-1 : マーキングルーラー(差込式継手用)
ウェブカタログ画像
※代表画像です。
  • ※代表画像です。

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top