すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA436CA-23

品名 : 6.35x 9.52mmx20m 被覆銅管

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー因幡電機産業(JAPPY)型番JP-2320
対応冷媒種別3
耐熱120℃の高グレード保湿剤を100%使用
自由に曲げ加工や切断が可能で、工具を使わずに簡単に手で裂くことができます。
使用残量表示マーキング付
※19.05mmをフレア加工する場合は、使用されるフレアツールが加工可能であるか確認してからご使用ください。
サイズ(外径×肉厚)液管:6.35×0.80mm
ガス管:9.52×0.80mm
全長20m
販売価格

17,300(税抜)/ 19,030円(税込)

カタログ価格

17,300円(税抜)/19,030円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/06/06 10:55現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top