すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA995CC-41

品名 : 70L ダストボックス(丸穴蓋/イエロー)

仕様

メーカー山崎産業(CONDOR)型番YW-134L-PC+YW-134L-OP2
仕様丸穴蓋容量70L
サイズ320(W)×515(D)×870(H)mm投入口サイズφ120mm
重量3.7kgカラー(分別シール付)イエロー(ペットボトル)
材質再生PP100%(蓋投入口:PP)
多様な施設で使用できます。
袋止め付きボディ
内袋を簡単・確実にセットできます。
蓋ロックで固定
万一の転倒時にも外れにくい構造です。
塩ビ不使用
販売価格

11,500円(税抜)/ 12,650円(税込)

カタログ価格

11,500円(税抜)/12,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/25 22:41現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ2406ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA995CC-36 70L ダストボックス(角穴蓋/レッド)
    EA995CC-37 70L ダストボックス(角穴蓋/ブルー)
    EA995CC-38 70L ダストボックス(角穴蓋/イエロー)
    EA995CC-41 70L ダストボックス(丸穴蓋/イエロー)
    EA995CC-42 70L ダストボックス(丸穴蓋/ブラウン)
    EA995CC-43 70L ダストボックス(丸穴蓋/グレー)
    その他関連
    オプションEA983CG-1 : 170x170mm 分別シール(透明/もえるごみ)
    オプションEA983CG-2 : 170x170mm 分別シール(透明/もえないごみ)
    オプションEA983CG-3 : 170x170mm 分別シール(透明/ペットボトル)
    オプションEA983CG-4 : 170x170mm 分別シール(透明/ビン・カン)
    オプションEA983CG-5 : 170x170mm 分別シール(透明/プラスチック)
    オプションEA983CG-6 : 170x170mm 分別シール(透明/一般ごみ)
    オプションEA983CG-11 : 127x 68mm 分別シール(不透明/もえるごみ)
    オプションEA983CG-12 : 127x 68mm 分別シール(不透明/もえないごみ
    オプションEA983CG-13 : 127x 68mm 分別シール(不透明/ペットボトル)
    オプションEA983CG-14 : 127x 68mm 分別シール(不透明/ビン・カン)
    オプションEA983CG-15 : 127x 68mm 分別シール(不透明/プラスチック)
    オプションEA983CG-16 : 127x 68mm 分別シール(不透明/一般ごみ)
    部品EB995CC-36 : 70L ダストボックス(ボディのみ)
    部品EB995CC-141 : [EB995CC-36用]フタ(丸穴/イエロー)
    ウェブカタログ画像
    • 分別シール(ペットボトル)付き
    • エスコ便利カタログ2406ページ
    • エスコ便利カタログ2407ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top