すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA995CC-147

品名 : [EA995CC-45用] フタ(角穴/イエロー)

仕様

メーカー山崎産業(CONDOR)型番YW-154L-OP-Y
サイズ358(W)×358(D)×144(H)mm投入口サイズ200×200mm
重量430g分別シールペットボトル
材質アクリル変性高衝撃塩化ビニル色イエロー
EA995CC-45(本体)専用の蓋です。
※本体は別売です。
販売価格

11,900円(税抜)/ 13,090円(税込)

カタログ価格

11,900円(税抜)/13,090円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/25 22:03現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ2406ページ
バリエーション一覧
EA995CC-146 [EA995CC-45用] フタ(角穴/レッド)
EA995CC-147 [EA995CC-45用] フタ(角穴/イエロー)
EA995CC-148 [EA995CC-45用] フタ(丸穴/グレー)
その他関連
本体EA995CC-45 : 69L ダストボックス(ボディのみ)
ウェブカタログ画像
  • 分別シール付
  • エスコ便利カタログ2406ページ
  • エスコ便利カタログ2407ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top