すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA439AB-42

品名 : 30.6x11x400mm チャンネル(穴付)

仕様

幅30.6mm厚み2.3mm
高さ11mm全長400mm
穴径40×8mm材質スチール(ユニクロメッキ)
重量約258g
JIS G3101に適合しています。
販売価格

850円(税抜)/ 935円(税込)

カタログ価格

850円(税抜)/935円(税込)

在庫数

最新在庫: 16

(2026/10/24 00:55現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1120ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA439AB-41 23.6x 7x400mm チャンネル(穴付)
    EA439AB-91 23.6x 7x900mm チャンネル(穴付)
    EA439AB-181 23.6x 7x1800mm チャンネル(穴付/5本)
    EA439AB-42 30.6x11x400mm チャンネル(穴付)
    EA439AB-92 30.6x11x900mm チャンネル(穴付)
    EA439AB-182 30.6x11x1800mm チャンネル(穴付/5本)
    EA439AB-43 44.4x17x400mm チャンネル(穴付)
    EA439AB-93 44.4x17x900mm チャンネル(穴付)
    EA439AB-183 44.4x17x1800mm チャンネル(穴付/5本)
    その他関連
    オプションEA439A-42 : 25x400mm フラットバー
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • A:30.6mm  H:11mm  t:2.3mm\nD:40mm  D2:8mm  L:400mm

    資料

    サイズ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1120ページ
    • エスコ便利カタログ1121ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top