すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA439AJ-55

品名 : 29.2x10x900mm チャンネル

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー篠原電機型番C-29E
用途機器類の取付け、ダクト・電線・ブスバー・配管等の支持金物材質SPHC鋼製
表面処理三価クロメートメッキ全長900mm
サイズ1.6(t)×29.2(W)×10(H)mm穴サイズ40×7mm
受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材として機器、部品に穴をあけずに取付けることができます。
販売価格

1,830円(税抜)/ 2,013円(税込)

カタログ価格

1,830円(税抜)/2,013円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/24 04:51現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1120ページ
その他関連
オプションEA439AK-21 : 50x50x25mm 接続金具(C型/チャンネル・アングル用)
オプションEA439AK-22 : 100x25mm 接続金具(I型/チャンネル・アングル用)
オプションEA439AK-23 : 102x79x24mm 接続金具(T型/チャンネル・アングル用)
オプションEA439AK-24 : 102x79x24mm 接続金具(L型/チャンネル・アングル用)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1120ページ
  • エスコ便利カタログ1121ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top