すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA439AK-12

品名 : φ12.7x 50mm スペーサー(10個)

仕様

メーカー篠原電機型番S-2-50
用途チャンネルの補強、もしくは機器取付時のカラーに材質鋼板製
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート外径φ17.3mm
内径φ12.7mm高さ50mm
質量41g入数10個
RoHS対応品
販売価格

2,880円(税抜)/ 3,168円(税込)

カタログ価格

2,880円(税抜)/3,168円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/24 00:48現在)

更新
商品入数10販売単位PK
カタログページ1120ページ
数量:

この商品には、19点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA439AK-1 φ 9.2x5.4mm スペーサー(10個)
    EA439AK-2 φ 9.2x6.8mm スペーサー(10個)
    EA439AK-3 φ12.7x 5mm スペーサー(10個)
    EA439AK-4 φ12.7x8.4mm スペーサー(10個)
    EA439AK-5 φ12.7x 10mm スペーサー(10個)
    EA439AK-6 φ12.7x 15mm スペーサー(10個)
    EA439AK-7 φ12.7x 20mm スペーサー(10個)
    EA439AK-8 φ12.7x 22mm スペーサー(10個)
    EA439AK-9 φ12.7x 25mm スペーサー(10個)
    EA439AK-10 φ12.7x 30mm スペーサー(10個)
    EA439AK-11 φ12.7x 31mm スペーサー(10個)
    EA439AK-12 φ12.7x 50mm スペーサー(10個)
    EA439AK-13 φ16.1x 10mm スペーサー(10個)
    EA439AK-14 φ16.1x 14mm スペーサー(10個)
    EA439AK-15 φ16.1x 20mm スペーサー(10個)
    EA439AK-16 φ16.1x 35mm スペーサー(10個)
    EA439AK-17 φ16.1x 40mm スペーサー(10個)
    EA439AK-18 φ16.1x 45mm スペーサー(10個)
    EA439AK-19 φ16.1x 50mm スペーサー(10個)
    ウェブカタログ画像
    画像はEA439AK-10
    • 画像はEA439AK-10
    • エスコ便利カタログ1120ページ
    • エスコ便利カタログ1121ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top