すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA439AK-33

品名 : 106x90x36.5mm 接続金具(T型/チャンネル・アングル用

仕様

メーカー篠原電機型番3T
用途チャンネルの組立て、コーナーの補強材質鋼板製
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメートサイズ106×90×36.5mm
厚み3.2mm穴数3
穴径10×40mm
質量118g
ボルトで締め付けるだけで組立が容易にできます。
EA439AJ-3用
RoHS対応品
販売価格

570円(税抜)/ 627円(税込)

カタログ価格

570円(税抜)/627円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/24 06:20現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1120ページ
バリエーション一覧
EA439AK-23 102x79x24mm 接続金具(T型/チャンネル・アングル用)
EA439AK-33 106x90x36.5mm 接続金具(T型/チャンネル・アングル用
その他関連
本体EA439AJ-3 : 40x40x1200mm アングル
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1120ページ
  • エスコ便利カタログ1121ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top