すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA440A-265

品名 : 65A 熱伸縮配管用吊車(置式)

仕様

メーカーアカギ型番A10590-0066
用途熱伸縮配管の支持適合管外径76.3mm
径称65A呼び径2・1/2
材質ガイド金具・L金具:スチール (電気亜鉛メッキ)  
ローラー玉:鋳鉄製
重量(g)631g
取付穴径11.5㎜ガイド金具板厚:2.0mm、板幅:25mm
熱伸縮配管用のローラーバンド。
ローラーバンドは、蒸気配管などの熱伸縮配管を支持するための製品です。
配管の熱伸縮をローラーによって、逃がします。
置式ローラーにガイドが付いた製品です。
販売価格

2,160円(税抜)/ 2,376円(税込)

カタログ価格

2,160円(税抜)/2,376円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/23 23:53現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1124ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA440A-220 20A 熱伸縮配管用吊車(置式)
    EA440A-225 25A 熱伸縮配管用吊車(置式)
    EA440A-232 32A 熱伸縮配管用吊車(置式)
    EA440A-240 40A 熱伸縮配管用吊車(置式)
    EA440A-250 50A 熱伸縮配管用吊車(置式)
    EA440A-265 65A 熱伸縮配管用吊車(置式)
    EA440A-280 80A 熱伸縮配管用吊車(置式)
    EA440A-300 100A 熱伸縮配管用吊車(置式)
    ウェブカタログ画像
    画像はEA440A-232です。
    • 画像はEA440A-232です。
    • A:65A、P:151mm、H:87mm

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1124ページ
    • エスコ便利カタログ1125ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top