すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA440AB-30

品名 : 300x300x40mm A型ブラケット(ステンレス製)

仕様

メーカーアカギ型番A10656-0055
用途横走り配管用のプレスタイプ三角ブラケットサイズ300×300×40mm
穴数4×4穴サイズ11×63(L)mm
材質ステンレス(SUS304)使用ボルトW3/8”・M10
厚み3.0mm許容静荷重200kg
2辺共通のため、右向き、左向きを柔軟に対応できます。
販売価格

19,800円(税抜)/ 21,780円(税込)

カタログ価格

19,800円(税抜)/21,780円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/24 02:55現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1121ページ
バリエーション一覧
EA440AB-15 150x150x25mm A型ブラケット(ステンレス製)
EA440AB-20 200x200x25mm A型ブラケット(ステンレス製)
EA440AB-25 250x250x30mm A型ブラケット(ステンレス製)
EA440AB-30 300x300x40mm A型ブラケット(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1120ページ
  • エスコ便利カタログ1121ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top