すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA440AC-24

品名 : 480x360x40mm L型ブラケット(ステンレス製)

仕様

メーカーアカギ型番A10664-0038
用途横走り配管用のL型ブラケット。
軽量物用。
材質ステンレス(SUS304)
サイズ480×360mm幅40×40mm
厚み3.0mmボルト穴サイズ11×50(L)mm
穴数8×6
片面穴タイプ。
販売価格

9,620円(税抜)/ 10,582円(税込)

カタログ価格

9,620円(税抜)/10,582円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/24 23:53現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1121ページ
バリエーション一覧
EA440AC-22 240x180x40mm L型ブラケット(ステンレス製)
EA440AC-23 360x240x40mm L型ブラケット(ステンレス製)
EA440AC-24 480x360x40mm L型ブラケット(ステンレス製)
EA440AC-25 600x480x40mm L型ブラケット(ステンレス製)
その他関連
仕様別商品EA440AC-2 : 240x180x40mm L型ブラケット(ドブメッキ)
仕様別商品EA440AC-3 : 360x240x40mm L型ブラケット(ドブメッキ)
仕様別商品EA440AC-4 : 480x360x40mm L型ブラケット(ドブメッキ)
仕様別商品EA440AC-5 : 600x480x40mm L型ブラケット(ドブメッキ)
ウェブカタログ画像
画像は、EA440AC-23です。
  • 画像は、EA440AC-23です。
  • A:480mm、B:360mm、\n穴数:8×6

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1120ページ
  • エスコ便利カタログ1121ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top