すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA440AD-180H

品名 : 40x40x1800mm アングル(ユニクロメッキ/釘穴付/5本

仕様

メーカーアカギ型番A12191-0018
用途組立式のプレスタイプ鋼材。
軽量物用。
EA440AEシリーズ(接続金具)とボルトナットを使用して架台やブラケットを組立てできます。
材質スチール(ユニクロメッキ)
サイズ40(幅)×40(幅)×3.2mm(厚み)全長1800mm
ボルト穴11×50(L)mm釘穴φ5mm
入数5本
両面穴(釘穴付)タイプ
溶接不要
販売価格

12,200(税抜)/ 13,420円(税込)

カタログ価格

12,200円(税抜)/13,420円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/06/24 17:50現在)

更新
商品入数5販売単位
カタログページ1121ページ
バリエーション一覧
EA440AD-90H 40x40x900mm アングル(ユニクロメッキ/釘穴付/10本
EA440AD-180H 40x40x1800mm アングル(ユニクロメッキ/釘穴付/5本
その他関連
関連商品EA440AD-90 : 40x40x 900mm アングル(ドブメッキ/10本)
関連商品EA440AD-180 : 40x40x1800mm アングル(ドブメッキ/5本)
関連商品EA440AD-90S : 40x40x 900mm アングル(ステンレス製)
関連商品EA440AD-95 : 40x40x 900mm アングル(ステンレス製/5本)
関連商品EA440AD-180S : 40x40x1800mm アングル(ステンレス製)
関連商品EA440AD-185 : 40x40x1800mm アングル(ステンレス製/5本)
オプションEA440AE-1 : 48x48x100x100mm アカグル接続金具(ドブメッキ)
オプションEA440AE-2 : 48x48x100x100mm アングル接続金具(ドブメッキ)
オプションEA440AE-11 : 48x48x100x100mm アングル接続金具(ステンレス製)
オプションEA440AE-12 : 48x48x100x100mm アングル接続金具(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
入数:5本
  • 入数:5本
  • 使用例

資料

図面
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1120ページ
  • エスコ便利カタログ1121ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top