すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA440AD-90

品名 : 40x40x 900mm アングル(ドブメッキ/10本)

仕様

メーカーアカギ型番A11680-0036
用途組立式のプレスタイプ鋼材。
軽量物用。
EA440AEシリーズ(接続金具)とボルトナットを使用して架台やブラケットを組立てできます。
材質スチール(どぶメッキ)
全長900mm厚み3.2mm
40×40mmボルト穴11×50(L)mm
入数10本
釘穴なし
両面穴タイプ
溶接不要、組立式で強固な配管支持が可能です。
販売価格

16,900(税抜)/ 18,590円(税込)

カタログ価格

16,900円(税抜)/18,590円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/03/26 07:57現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ1121ページ
バリエーション一覧
EA440AD-90 40x40x 900mm アングル(ドブメッキ/10本)
EA440AD-180 40x40x1800mm アングル(ドブメッキ/5本)
その他関連
オプションEA440AE-1 : 48x48x100x100mm アカグル接続金具(ドブメッキ)
オプションEA440AE-2 : 48x48x100x100mm アングル接続金具(ドブメッキ)
オプションEA440AE-3L : 48x48x70mm アングルベース(ドブメッキ)
オプションEA440AE-3R : 48x48x70mm アングルベース(ドブメッキ)
オプションEA440AE-4 : 48x48x113x113mm アングル接続金具(ドブメッキ)
オプションEA440AE-5 : 48x48x180x180mm アングル接続金具(ドブメッキ)
オプションEA440AE-6 : 48x48x95mm アングルベース(ドブメッキ)
オプションEA440AE-7 : 48x48x125mm アングル接続金具(ドブメッキ)
オプションEA440AE-8 : 48x48x185mm アングル接続金具(ドブメッキ)
ウェブカタログ画像
入数:10本
  • 入数:10本

資料

図面
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1120ページ
  • エスコ便利カタログ1121ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top