すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA440AF-252

品名 : 125-175mm H・C形鋼用ビームラックル

仕様

メーカー未来工業型番SGB-15E
用途レースウェイ・ダクト・蛍光灯等の取り付けに適合鋼材幅125~175mm
適合寸法H形鋼:鋼材厚20mmまで
C形鋼組み合わせ:ツバ20mmまで
許容静荷重490N(50kgf)
材質SPHC
H・C形鋼用
電気亜鉛めっき仕様
販売価格

1,140円(税抜)/ 1,254円(税込)

カタログ価格

1,140円(税抜)/1,254円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/11/04 12:16現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1123ページ
バリエーション一覧
EA440AF-251 90-125mm H・C形鋼用ビームラックル
EA440AF-252 125-175mm H・C形鋼用ビームラックル
EA440AF-253 175-200mm H・C形鋼用ビームラックル
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1122ページ
  • エスコ便利カタログ1123ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top