すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA440AF-50

品名 : 15~20mmC型ビームクランプ(アウトレットボックス用)

仕様

メーカー未来工業型番SM-6
適合寸法C形鋼(ツバ15~20mm)許容静荷重19.6N(2㎏f)
サイズ108.5×104.5×30.7mm重量97g
材質SPHC適合ボックスEA947HB-1~8
EA947HB-11~18
EA947HB-61~68
EA947HB-71~78
EA947HB-121~128
EA947HB-131~138
C形鋼用
鋼材に樹脂製アウトレットボックスをワンタッチで取り付け可能
※斜めボックス、断熱カバー付きには使用できません
樹脂製アウトレットボックスの底面穴をビームラックルの突起部(2ヶ所)に差し込み固定します。
組み替えれば角度調整や取り付け位置の変更もできます。
電気亜鉛メッキ仕様(金属部)
RoHS対応品
販売価格

730円(税抜)/ 803円(税込)

カタログ価格

730円(税抜)/803円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/23 23:52現在)

更新
商品入数1販売単位個
その他関連
本体EA947HB-1 : 中形四角アウトレットボックス(浅型/ノック付/ベージュ)
本体EA947HB-3 : 中形四角アウトレットボックス(浅型/ノック無/ベージュ)
本体EA947HB-6 : 中形四角アウトレットボックス(深型/ノック付/ベージュ)
本体EA947HB-8 : 中形四角アウトレットボックス(深型/ノック無/ベージュ)
本体EA947HB-11 : 大形四角アウトレットボックス(浅型/ノック付/ベージュ)
本体EA947HB-13 : 大形四角アウトレットボックス(浅型/ノック無/ベージュ)
本体EA947HB-16 : 大形四角アウトレットボックス(深型/ノック付/ベージュ)
本体EA947HB-18 : 大形四角アウトレットボックス(深型/ノック無/ベージュ)
本体EA947HB-61 : 中形四角アウトレットボックス(浅型/ノック付/ベージュ)
本体EA947HB-63 : 中形四角アウトレットボックス(浅型/ノック無/ベージュ)
本体EA947HB-66 : 中形四角アウトレットボックス(深型/ノック付/ベージュ)
本体EA947HB-68 : 中形四角アウトレットボックス(深型/ノック無/ベージュ)
本体EA947HB-71 : 大形四角アウトレットボックス(浅型/ノック付/ベージュ)
本体EA947HB-73 : 大形四角アウトレットボックス(浅型/ノック無/ベージュ)
本体EA947HB-76 : 大形四角アウトレットボックス(深型/ノック付/ベージュ)
本体EA947HB-78 : 大形四角アウトレットボックス(深型/ノック無/ベージュ)
本体EA947HB-121 : [防雨型] 中形四角アウトレットボックス(浅型/ノック付)
本体EA947HB-123 : [防雨型] 中形四角アウトレットボックス(浅型/ノック無)
本体EA947HB-126 : [防雨型] 中形四角アウトレットボックス(深型/ノック付)
本体EA947HB-128 : [防雨型] 中形四角アウトレットボックス(深型/ノック無)
本体EA947HB-131 : [防雨型] 大形四角アウトレットボックス(浅型/ノック付)
本体EA947HB-133 : [防雨型] 大形四角アウトレットボックス(浅型/ノック無)
本体EA947HB-136 : [防雨型] 大形四角アウトレットボックス(深型/ノック付)
本体EA947HB-138 : [防雨型] 大形四角アウトレットボックス(深型/ノック無)
ウェブカタログ画像
  • 樹脂製アウトレットボックスの底面穴をビームラックルの突起部(2ヶ所)に差し込み固定します。

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top