すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA440AF-55

品名 : 17~45mm C型ビームクランプ(2個)

仕様

メーカーアカギ型番A12053-0050
用途形鋼用吊金具材質スチール(三価クロメートメッキ)
適合フランジ厚20~45mmサイズ72×39×80.5mm
入数2個
ねじの先端をクボませ、造営材に広く大きく、食い込むようになっています。
振動に対してゆるみにくく、引張り荷重に対して先端がすべりにくいです。
販売価格

1,460(税抜)/ 1,606円(税込)

カタログ価格

1,460円(税抜)/1,606円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/04/03 09:05現在)

更新
商品入数2販売単位St
カタログページ1122ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA440AF-51 3~12mm C型ビームクランプ(2個)
    EA440AF-52 3~16mm C型ビームクランプ(2個)
    EA440AF-53 9~24mm C型ビームクランプ(2個)
    EA440AF-54 17~32mm C型ビームクランプ(2個)
    EA440AF-55 17~45mm C型ビームクランプ(2個)
    EA440AF-51B 3~12mm C型ビームクランプ(20個)
    EA440AF-52B 3~16mm C型ビームクランプ(20個)
    EA440AF-53B 9~24mm C型ビームクランプ(20個)
    ウェブカタログ画像
    入数:2個
    • 入数:2個
    • A:48mm
    • エスコ便利カタログ1122ページ
    • エスコ便利カタログ1123ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top