すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA440AH-25

品名 : 25A 配管用化粧プレート(10枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアカギ型番A10686-0088
用途配管貫通部用化粧プレート
スタンダード品
材質スチール(クロムメッキ)
径称25A適合管外径34.0mm
プレート外径86mm入数10枚
屋内用
光沢のあるクロームめっき処理仕上げ
床・天井・壁などの配管貫通部と配管のすき間を体裁よくカバーする化粧板。
販売価格

1,410(税抜)/ 1,551円(税込)

カタログ価格

1,410円(税抜)/1,551円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 02:47現在)

更新
商品入数10販売単位

代替品

EA440AH-25S
ウェブカタログ画像
  • A:34mm、外径:86mm

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top